Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 5 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 595 mm 595 mm 32 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915000050 LUPAL03* PALMA PANEL 600 32W 3000K UGR19 32W 3200 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000082 LUPAL07* PALMA PANEL 600 UGR19 32W X6pcs 32W 3500 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000031 LUPAL06* PALMA PANEL 295X1195 32W 2CCT UGR 19 32W 3600 lm 295x1195 mm CCT x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 LED Le + produit Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Panel backlit haute performance acier et PMMA. Il est disponible : - en deux dimensions: 1200x300mm et 600x600mm - en pack de 6 luminaires (LUPAL07) - en CCT multiflux (LUPAL06) Il est équipé d’une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. PALMA G1 PANEL Application produit : bureaux, openspaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=