Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 41 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840766 LADIC04* GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 840 x5p 8.2W 621 lm 4000K 07915840765 LADIC03* GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 830 x5p 8.2W 621 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 36° IRC 80 25 000 h LED Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU5,3 - Dimmable. Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU5,3 X5 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=