* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 26 Catalogue LIT 2025 DIMMABLE DRIVER INCLUS 115° RG1 SDMC <6 IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Température 07915000070 LUROC02* ROCKY ETANCHE 28W 1200 3CCT 28W 3920 lm 1200 mm 3CCT 07915840716 LUROC01* ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K 36W 5040 lm 1200 mm 4000 K 07915000072 LUROC03* ROCKY ETANCHE 42W 1500 3CCT 42W 5880 lm 1520 mm 3CCT 07915000064 LUROC04* ROCKY ETANCHE 55W 1500 3CCT 55W 8000 lm 1520 mm 3CCT Le + produit Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 140lm/w. Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT possible. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant (possibilité de câblage par le centre). Ses fixations par le centre, sa garantie de 5 ans ainsi que sa fonctionnalité CCT (30004000-6000K) en font un produit idéal pour les chantiers tertiaires et industriels à fortes contraintes techniques. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. ROCKY ETANCHE 1220 75 82 700~900 LUMENS 3920 LUMENS 5040 LUMENS 5880 LUMENS 8000 ANS GARANTIE 5 1200 mm 1500 mm CCT CCT T° 4000 K Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=