Catalogue LIT 2025 21 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT IP20 20-40W 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT IP20 30-60W 7200 lm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 27 RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit IK08, durée de vie 50 000h et garantie de 5 ans. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. Réglette LED performance IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 NEW 1200 mm 1500 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=