Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 15 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BLANC 7W 700 lm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BLANC 12W 1200 lm DIMMABLE DRIVER INCLUS 38° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED Le + produit IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et régler la température de couleur par un switch sur le driver: 27003000-4000K. STELLA SPOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=