Catalogue LIT 2025

2025 Solutions d’éclairage tertiaire et industrie

Sommaire 4 . ............................................................................................Panels 10 ........................................................................ Downlights 13 ............................................................................................Spots 18 .....................................................................................Hublots 20 ...............................................................................Réglettes 22 ............................................................................... Étanches 28 .................................................................................. Highbays 32 .........................................Projecteurs Rail 3all 34................................... Projecteurs extérieurs 38 ..................................................Lampes standard 40 ................................Lampes GU10 / GU5.3 42 ...........Lampes G4 / G9 / E40 / R7S 44 .......................................................................... Tubes LED 46 ................................................... Cahier technique 48 ......................................... Légende des pictos Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

4 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915841677 0028920207 BORNEO UGR19 BACKLIT 600 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Bornier automatique. Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). NEW Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit haute performance en acier et PMMA. BORNEO PANEL Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 5 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 595 mm 595 mm 32 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915000050 LUPAL03* PALMA PANEL 600 32W 3000K UGR19 32W 3200 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000082 LUPAL07* PALMA PANEL 600 UGR19 32W X6pcs 32W 3500 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000031 LUPAL06* PALMA PANEL 295X1195 32W 2CCT UGR 19 32W 3600 lm 295x1195 mm CCT x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 LED Le + produit Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Panel backlit haute performance acier et PMMA. Il est disponible : - en deux dimensions: 1200x300mm et 600x600mm - en pack de 6 luminaires (LUPAL07) - en CCT multiflux (LUPAL06) Il est équipé d’une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. PALMA G1 PANEL Application produit : bureaux, openspaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

6 Catalogue LIT 2025 NEW ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915841689 0028920177 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10 32W 3840 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. PALMA G2 PANEL Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 7 NEW ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 CCT LED Le + produit Bornier automatique, repiquage possible, CCT & MULTIFLUX, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA. PALMA + PANEL Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Efficacité 07915841698 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 2729-32W 3CCT UGR19 32W 3840 lm 600x600 mm L80B10 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 8 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000034 LUPAL05* PALMA CONFORT PANEL 34W 2CCT UGR16 34W 4000 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR <16 RG1 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit 2CCT switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe. PALMA CONFORT PANEL Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 9 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Garantie 07915000027 0025570021 CADRE ALU PANEL 600X600 07915000066 0025570022 CADRE ALU PANEL 300X1200 07915000039 ACPAL01* DRIVER GENERATION 1 PANEL PALMA DALI PUSH DIM 07915841755 0027100052 DRIVER GENERATION 2 PANEL PALMA/ PALMA+/BORNEO DALI PUSH DIM Le + produit Assemblage facile et rapide par clips: sans outils ! Le + produit Connecteur rapide et automatique luminaire et bornier repiquable. Flicker free. Compatible PALMA, PALMA+, PALMA CONFORT et BORNEO CADRE ALU PANEL : Cadre de montage saillie DRIVER PALMA PANEL PALMA ACCESSOIRES Tension d’entrée : 220-240V Puissance : 21-38W Niveau gradation : 1 à 100% Système de gradation : DALI / PUSH-DIM avec bouton poussoir Génération 1 : 21-38W, 50 000 heures, compatible PALMA (LUPAL01, LUPAL07 (x6) et LUPAL03). Génération 2 : 27-34W, 100 000 heures, compatible PALMA, PALMA+ et BORNEO. ANS GARANTIE 3 ANS GARANTIE 5 NEW NEW Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

10 Catalogue LIT 2025 >80° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC 10W 780 lm 165 mm 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC 18W 1530 lm 290 mm 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR 293 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans. NEW AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 3 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 11 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 110° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000048 LURIO02* RIO DOWNLIGHT 13W 1450LM 4000K 13W 1450 lm 225 mm 4000K 07915000037 LURIO03* RIO SLIM DOWNLIGHT 22W 4000K 22W 2400 lm 250 mm 4000K 07915000081 LURIO04* RIO SLIM DOWNLIGHT MULTIFLUX 2CCT 22W 2400 lm 250 mm CCT DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 02 IP 44 IP 20 50 000 h L70B50 LED Le + produit Bornier de connexion déporté. Et CCT - multiflux pour la version LURIO04. Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium. Plusieurs diamètres d’encastrement possibles. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Disponible en version CCT (30004000K) et multiflux ( 1000-1600-2400 lm). Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO DOWNLIGHT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

12 Catalogue LIT 2025 NEW Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915841803 0017440188 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM 10W 1200 lm 170 mm 07915841801 0017440186 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM 20W 2400 lm 230 mm 07915841804 0025570045 EDO ANNEAU RECOUVRE- MENT BLANC D150 à 195MM 150 à 195 mm 07915841805 0025570046 EDO ANNEAU RECOUVRE- MENT BLANC D210 à 245MM 210 à 245 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Bornier automatique, câblage traversant, réflecteur en alu UGR<19. EDO est le produit idéal pour s’adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerette de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles... Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement. EDO DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 3 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 13 ANS GARANTIE 3 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation 07915841799 0025570049 RUNN GU10/GU5,3 BLANC 07915841797 0025570047 RUNN GU10/GU5,3 NOIR 07915841798 0025570048 RUNN GU10/GU5,3 NICKEL NEW IK 02 IP 20 Le + produit Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier. La gamme RUNN d’encastrés orientables s’adapte à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finitions : blanc, noir et nickel brossé. Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE. RUNN SPOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 14 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 3 120° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux 07915000043 LULUZ01* LUZ SPOT 6W 2CCT BLANC X6P 6W 540 lm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 02 IP 20 35 000 h L70B50 CCT LED Le + produit 2 couleurs de température réglables par switch sur le driver. Conditionnement chantier : réduit par 6 vos déchets. Spot encastré économique en polycarbonate - pack de 6 luminaires. Solution économique et écologique avec 6 spots dans un seul carton : réduction des déchets. Finition en polycarbonate, non orientable et 2CCT : 3000-4000K. Application produit : cuisine, salon, salle à manger, couloir. LUZ SPOT X6 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 15 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BLANC 7W 700 lm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BLANC 12W 1200 lm DIMMABLE DRIVER INCLUS 38° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED Le + produit IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et régler la température de couleur par un switch sur le driver: 27003000-4000K. STELLA SPOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

16 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000059 LUSER01* SERA SPOT ORIENTABLE 43W 3CCT 43W 3440 lm 190 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 60° RG0 SDMC 6 IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L80B20 CCT LED Le + produit 3CCT switch sur driver, orientable et inclinable. Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°. Solution d’éclairage pour accentuation permettant de mettre en valeur des surfaces verticales type mobilier ou présentoirs. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. SERA ENCASTRÉ * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 17 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000057 LUTUY01* TUYL PROJECTEUR ENCAS 45W 3CCT 45W 4000 lm 240x150xh:113 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 70° RG0 SDMC 6 IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit 3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc. Encastré rectangulaire orientable à 90° LED en verre et aluminium. Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. TUYL ENCASTRÉ * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

18 Catalogue LIT 2025 NEW Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915841905 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841906 0028920232 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841907 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm 07915841908 0028920234 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS >80° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 08 IP 54 60 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch. Il est équipé d’un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d’un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié (étrier de fixation) vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK10. JACK HUBLOT LUMENS 1500 LUMENS 1800 Ø 280 mm Ø 220 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 19 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 308 mm 98 mm 308 mm 98 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000004 LUKIN01* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 IP66 15W 1500 lm 07915000003 LUKIN02* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 DETECT HF IP66 15W 1500 lm HF 07915000068 LUKIN03* KING HUBLOT 23W 2CCT IP66 IK10 23W 2400 lm 07915000055 LUKIN04* KING HUBLOT 23W 2CCT DETECT HF IP66 IK10 23W 2400 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC <4 IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence pour les versions HF. Hublot en polycarbonate renforcé IP66 IK10. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… KING HUBLOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 20 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000076 LUBOZ03* BOZ REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915000040 LUBOZ02 BOZ REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915000056 LUBOZ01* BOZ REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 140° RG0 SDMC 6 IRC 80 IK 02 IP 20 30 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant et adaptable. Réglette polyvalente intérieure IP20 en polycarbonate. Une solution idéale pour l’éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 3000-35004000K. Deux types de câblages possibles: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles. Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W. Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue. BOZ REGLETTE LUMENS 525 LUMENS 1050 LUMENS 1890 300 mm 1200 mm 600 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 21 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT IP20 20-40W 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT IP20 30-60W 7200 lm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 27 RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit IK08, durée de vie 50 000h et garantie de 5 ans. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. Réglette LED performance IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 NEW 1200 mm 1500 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 22 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000051 LUIZY01* IZYBAT ETANCHE 1270 35W 4000K 35W 3850 lm 1270 mm 07915000038 LUIZY02* IZYBAT ETANCHE 1545 50W 4000K 50W 5500 lm 1545 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 08 IP 65 30 000 h L70B50 T° 4000 K LED Le + produit IK08, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Réglette étanche économique haute performance en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500mm. Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires. Application produit : circulations, parkings, locaux techniques. IZYBAT ETANCHE LUMENS 3850 LUMENS 5500 1270 mm 1545 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 23 NEW 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841873 0028920241 BAT 120 38W 4000K IP66 IK08 38W 4250 lm 1200 mm 07915841874 0028920242 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 34W 4250 lm 1200 mm HF 07915841875 0028920243 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 50W 6250 lm 1500 mm 07915841876 0028920244 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 50W 6250 lm 1500mm HF Le + produit IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection. Il est équipé d’origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l’éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d’usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate. BAT ETANCHE LUMENS 4250 LUMENS 6250 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

24 Catalogue LIT 2025 NEW ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. DRY G2 ETANCHE LUMENS 2250 LUMENS 4480 LUMENS 6440 Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF. 600 mm 1200 mm 1500 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 25 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841867 0028920235 DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm 07915841868 0028920236 DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66 DETEC 16W 2250 lm 670 mm HF 07915841869 0028920237 DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm 07915841870 0028920238 DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66 DETEC 32W 4480 lm 1270 mm HF 07915841871 0028920239 DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm 07915841872 0028920240 DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66 DETEC 46W 6440 lm 1570 mm HF Le + produit Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans. Le DRY génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux10lux-2lux). Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 26 Catalogue LIT 2025 DIMMABLE DRIVER INCLUS 115° RG1 SDMC <6 IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Température 07915000070 LUROC02* ROCKY ETANCHE 28W 1200 3CCT 28W 3920 lm 1200 mm 3CCT 07915840716 LUROC01* ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K 36W 5040 lm 1200 mm 4000 K 07915000072 LUROC03* ROCKY ETANCHE 42W 1500 3CCT 42W 5880 lm 1520 mm 3CCT 07915000064 LUROC04* ROCKY ETANCHE 55W 1500 3CCT 55W 8000 lm 1520 mm 3CCT Le + produit Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 140lm/w. Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Version CCT possible. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant (possibilité de câblage par le centre). Ses fixations par le centre, sa garantie de 5 ans ainsi que sa fonctionnalité CCT (30004000-6000K) en font un produit idéal pour les chantiers tertiaires et industriels à fortes contraintes techniques. Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. ROCKY ETANCHE 1220 75 82 700~900 LUMENS 3920 LUMENS 5040 LUMENS 5880 LUMENS 8000 ANS GARANTIE 5 1200 mm 1500 mm CCT CCT T° 4000 K Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 27 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000058 LUSPI01* SPIKE ETANCHE 1200 26W 4000K 26W 3400 lm 1200 mm 07915000069 LUSPI02* SPIKE ETANCHE 1500 36W 4000K 36W 4700 lm 1500 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 10 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Le + produit IK10, fixations et colliers en inox. Fixation horizontale : murale ou suspendue. Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et inox 304. Disponible en deux versions 1200 et 1500 mm. La solution idéale pour la décoration architecturale et l’éclairage d’espaces à contraintes techniques IP65 IK10. Durée de vie de 50 000h et garantie de 5 ans. Application produit : cages d’escaliers, hall d’entrée tertiaire, industries, ateliers, lofts… SPIKE TUBULAIRE ETANCHE LUMENS 3400 LUMENS 4700 1200 mm 1500 mm * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

28 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 SDMC 6 IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse. KONG HIGHBAY LUMENS 11200 LUMENS 14000 LUMENS 16000 LUMENS 21000 LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 29 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915000032 LUKON04* KONG HIGHBAY 100W 14000LM IP65 100W 14000 lm 240 mm 07915840715 LUKON01 KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000029 LUKON05* KONG HIGHBAY 150W 21000LM IP65 150W 21000 lm 280 mm 07915000045 LUKON06* KONG HIGHBAY 200W 28000LM IP65 200W 28000 lm 320 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 80-100W 07915000035 ACKON02* BRAKET ETRIER HIGHBAY 150W 07915000077 ACKON03* BRAKET ETRIER HIGHBAY 200W Le + produit Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 Compatible KONG Ø 240 mm ACKON02 Compatible KONG Ø 280 mm ACKON03 Compatible KONG Ø 320 mm Étrier de fixation pour KONG Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 30 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000025 LUTIT01* TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4K 200W 30000 lm 310 mm 4000K ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS >80° RG1 SDMC 5 IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Ø310 119±3 164,5±3 Le + produit Multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Armature industrielle multiflux à haute efficacité lumineuse. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. TITAN HIGHBAY Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 31 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915841808 0017160049 TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT 200W 30000 lm 310 mm ANS GARANTIE 5 07915841809 0025570044 TITAN G2 REFLECTEUR PC (PACK x2) 480 mm ANS GARANTIE 3 DRIVER INCLUS UGR 22 >80° RG1 SDMC 5 IRC >80 IK 08 IP 20 IP 65 50 000 h L70B50 CCT LED NEW Le + produit Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT 4000 et 5000K sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Armature industrielle polyvalente à haute efficacité lumineuse. Réflecteur pour TITAN TITAN G2 HIGHBAY X2 Ø310 119±3 164,5±3 Ø310 119±3 164,5±3 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

32 Catalogue LIT 2025 DIMMABLE DRIVER INCLUS 21-40° RG0 SDMC 4 IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur LED sur rail 3 allumages. Disponible en deux couleurs blanc et noir et 3 niveaux de puissance. MIKRO PROJECTEUR RAIL 3ALL HF Ø 60 mm OU Ø 80 mm Ø 90 mm LUMENS 1000 LUMENS 2000 LUMENS 2800 OU OU Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 33 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915000030 0017440092 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM BLANC 14W 1000 lm 60 mm ANS GARANTIE 5 07915000041 0017440095 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM NOIR 14W 1000 lm 60 mm 07915000074 0017440093 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM BLANC 28W 2000 lm 80 mm 07915000075 0017440096 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM NOIR 28W 2000 lm 80 mm 07915000046 0017440094 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM BLANC 40W 2800 lm 90 mm 07915000065 0017440097 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM NOIR 40W 2800 lm 90 mm 07915000063 0025570019 PATERE MIKRO SPOT RAIL BLANC ANS GARANTIE 2 07915000054 0025570020 PATERE MIKRO SPOT RAIL NOIR Le + produit Dimmable fin de phase, CCT par switch au dos de l’appareil, IRC>90, faisceau semi intensif. Il est équipé d’un switch avec changement de température de couleur CCT (3000/4000/5000K). Corps en aluminium finition blanc ou noir. Idéal pour éclairage d’accentuation et mise en valeur de surface avec un indice de rendu des couleur élevé > 90. Application produit : muséographie, boutiques, hotellerie. Patère pour MIKRO OU Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

34 Catalogue LIT 2025 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° SDMC 5 IRC >80 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur extérieur symétrique. Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-3500-4000K). Disponible en 20W et 30W pour le résidentiel. En 50W, 75W et 100W pour le tertiaire. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. ANS GARANTIE 5 JUMPER PROJECTEUR SYMETRIQUE IK 07 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 35 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915000078 LUJUM01* JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT 20W 2300 lm 135 x 110 x h:28 mm IP 65 07915841819 0017440194 JUMPER PROJECTEUR G2 20W 3CCT S 20W 2400 lm 135 x 110 x h:28 mm NEW 07915000042 LUJUM08* JUMPER PROJECTEUR HF 30W 3CCT 30W 3200 lm 160 x 222 x h:28 mm IP 44 HF 07915841821 0017440196 JUMPER PROJECTEUR G2 50W 3CCT S 50W 6000 lm 200 x 149 x h: 28 mm NEW 07915000028 LUJUM09* JUMPER PROJECTEUR HF 50W 3CCT 50W 5400 lm 200 x 149 x h: 28 mm IP 44 HF 07915000047 LUJUM03* JUMPER PROJECTEUR 75W 3CCT 75W 8600 lm 222 x 300 x h: 43 mm IP 65 07915000036 LUJUM04* JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT 100W 11000 lm 222 x 300 x h: 45 mm IP 65 07915841823 0017440198 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT S 100W 12000 lm 222 x 300 x h: 45 mm NEW Le + produit 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement. Version avec détecteur hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande. (Inclus) Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

36 Catalogue LIT 2025 DIMMABLE DRIVER INCLUS SDMC 5 IRC >80 L70B50 CCT LED Projecteur extérieur tertiaire & Industrie asymétrique. Disponible en 3 niveaux de puissance. ANS GARANTIE 5 JUMPER PROJECTEUR ASYMETRIQUE 100 000 h IP 66 IK 08 LUMENS 16000 LUMENS 24000 LUMENS 32000 100W 150W 200W Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 37 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915841828 0017440203 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT AS 100W 16000 lm 222 x 300 x h: 45 mm NEW 07915000073 LUJUM06* JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS 150W 21000 lm 274 x 335 x h: 48 mm 07915841829 0017440204 JUMPER PROJECTEUR G2 150W 3CCT AS 150W 24000 lm 274 x 335 x h: 48 mm NEW 07915841830 0017440205 JUMPER PROJECTEUR G2 200W 3CCT AS 200W 32000 lm 306 x 390 x h: 58 mm NEW Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. L’optique asymétrique permet d’optimiser la surface d’éclairement et éviter les polutions lumineuses. Il est également CCT (30003500-4000K) pour vous permettre de choisir la température de couleur à l’installation. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. Le + produit optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT. Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings. Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

38 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 220° IRC >80 20 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED Pack de 5 lampes LED culot E27. Disponible en teinte 2700K ou 4000K, dimmable ou non et en 3 niveaux de puissance. LAMPE STANDARD X5 X5 LED culot E27 12 possibilités ! LED culot B22 DIMMABLE DIMMABLE LUMENS 820 LUMENS 1150 LUMENS 1650 LUMENS 806 LUMENS 1060 LUMENS 1521 Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000017 LASTD03* B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x5p 8.2W 806 lm 2700K DIMMABLE * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 39 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000011 0019590005 E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K x5p 8.2W 820 lm 4000K DIMMABLE 07915000018 LASTD01* E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K x5p 8.2W 820 lm 2700K 07915000016 0019590008 E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K x5p 10.8W 1150 lm 4000K 07915000019 LASTD04* E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K x5p 10.8W 1150 lm 2700K 07915000014 LASTD07* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K x5p 13.2W 1650 lm 4000K 07915000012 LASTD06* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K x5p 13.2W 1650 lm 2700K 07915840762 LASTD09* E27 DIM EQUIV 60W 7.3W 806LM 4000K x5p 7.3W 806 lm 4000K DIMMABLE 07915840761 LASTD08* E27 DIM EQUIV 60W 7.3W 806LM 2700K x5p 7.3W 806 lm 2700K 07915840764 LASTD11* E27 DIM EQUIV 75W 11W 1060LM 4000K x5p 11W 1060 lm 4000K 07915840763 LASTD10* E27 DIM EQUIV 75W 11W 1060LM 2700K x5p 11W 1060 lm 2700K 07915840760 LASTD13* E27 DIM EQUIV 100W 13.6W 1521LM 4000K x5 13.6W 1521 lm 4000K 07915840759 LASTD12* E27 DIM EQUIV 100W 13.6W 1521LM 2700K x5p 13.6W 1521 lm 2700K Ø 35 mm 102 mm X5 Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie 20 000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et/ou collectifs». LED culot E14 Flamme Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE. Disponible en version dimmable et non dimmable. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000020 LAFLA01* E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x5p 5.3W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915840758 LAFLA02 FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x5p 4.2W 470 lm 2700K DIMMABLE Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

40 Catalogue LIT 2025 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915840768 LAPAR04* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K DIMMABLE 07915840767 LAPAR03* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 830 x5p 5.7W 600 lm 3000K 07915000015 0019590010 GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 840 x5p 4.9W 535 lm 4000K DIMMABLE 07915000009 0019590009 GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 830 x5p 4.9W 535 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 36° IRC 80 25 000 h LED Ø 50 mm 54 mm Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU10. Disponible en version dimmable et non dimmable. Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU10 X5 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 41 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840766 LADIC04* GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 840 x5p 8.2W 621 lm 4000K 07915840765 LADIC03* GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 830 x5p 8.2W 621 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 36° IRC 80 25 000 h LED Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU5,3 - Dimmable. Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU5,3 X5 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 42 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 300° IRC 80 15 000 h T° 2700 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000033 LASPE02* LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p 1.9W 200 lm 2700K 07915000052 LASPE01* LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p 3.6W 470 lm 2700K Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot G4 ou G9 2700K. Pack de 5 lampes culot G4 ou G9 à haute efficacité. Durée de vie 15000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE G4-G9 X5 X5 G9 G4 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 43 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks DIMMABLE DIMMABLE DRIVER INCLUS 330° IRC 80 50 000 h 25 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000026 LASPE03* LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM 15.5W 2000 lm 2700K 07915000067 LASPE04* LAMPE E40 45W 6000LM 4000K 45W 6000 lm 4000K Le + produit Possibilité d’installer la lampe LED culot E40 en direct 230V et ou sur l’alimentation existante en FERROMAGNETIQUE. Lampes LED culot R7s 2700K. Lampe LED culot R7s à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE R7S-E40 Lampe LED culot E40. Lampe LED culot E40 pour remplacement des lampes Vapeur de Mercure 125/250W dans une armature industrielle ou projecteur. Durée de vie 50 000 heures et garantie 2 ans. ANS GARANTIE 2 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

44 Catalogue LIT 2025 1514 mm Ø 28 mm 1213 mm Ø 28 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 50 000 h T° 4000 K LED TUBE LED T8 2 longueurs disponibles 1200 mm 1500 mm Tubes T8 LED Les Tubes T8 haute performance sont compatibles en rénovation de luminaire. Durée de vie 50000 heures et garantie 5 ans. Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 45 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000022 LATUB03* T8 G13 CCG 120CM 15.6W 2500LM 840 FERRO 15.6W 2500 lm 1200 mm 07915000021 LATUB04* T8 G13 CCG 150CM 23.1W 3700LM 840 FERRO 23.1W 3700 lm 1500 mm 07915000024 LATUB05* T8 G13 ECG 120CM 23.1W 2400LM 840 ELECTRONIQUE 23.1W 2400 lm 1200 mm 07915000023 LATUB06* T8 G13 ECG 150CM 26W 3600LM 840 ELECTRONIQUE 26W 3600 lm 1500 mm 07915000008 LATUB01* T8 UNIVERSEL TUBE LED 120CM 16W 2500 lm 840 16W 2500 lm 1200 mm 07915000007 LATUB02* T8 UNIVERSEL TUBE LED 150CM 24W 3700 lm 840 24W 3700 lm 1500 mm Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE. Alimentation existante uniquement en Ferromagnétique. Tubes T8 LED ELECTRONIQUE. Alimentation existante uniquement en Electronique. 3 scénarios de conversion en Tube LED T8 : Le + produit Les solutions tubes LED Lit by Cardi répondent à la directive Rohs 2023 en remplacement des anciens tubes fluorescents T8. Optez pour le scénario de conversion le plus simple avec le tube LED Universel. Surtout si vous avez un doute sur la compatibilité entre alimentation électronique et ferromagnétique ! Tubes T8 LED UNIVERSEL. Alimentation existante en Electronique ou Ferromagnétique. Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

46 Catalogue LIT 2025 Quelques notions d'éclairagE Flux lumineux Cette grandeur est exprimée en lumens (lm), c'est la puissance du rayonnement visible. Le flux lumineux utile est la quantité totale de lumière émise par un appareil lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil. Maintien du flux lumineux Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue progressivement jusqu'à extinction (hors défaut). On évalue le maintien du flux initial comme suit : Exemple : L80 / B30 à 40 000 h signifie qu'à 40 000 h, 70% (B30) des LED présentent un flux égal à 80 % du flux initial (L80). Facteur de puissance Le facteur de puissance caractérise le déphasage entre le courant et la tension. Plus le facteur de puissance se rapproche de 1, meilleur est le comportement du luminaire sur le réseau électrique. P = U x I x cos Φ Exemple : Un luminaire possédant une puissance de 20 W avec un cos φ de 0.5, le réseau EDF devra fournir une intensité 2 fois plus élevée pour maintenir la puissance du luminaire ! Rendement d'un luminaire et classe photométrique La distribution du flux lumineux émis par un luminaire (flux utile) est composée de deux parties. La première est celle émise vers le sol (partie directe) et la deuxième est la partie du flux orienté vers le plafond (partie indirecte). Chaque partie est composée d'un chiffre, qui correspond au rendement du flux de l'appareil d'éclairage et d'une lettre qui caractérise la classe du flux selon la norme NF C 71-121. Rendement = Flux utile / flux émis par la source Température de couleur La température de couleur (T° en Kelvin) définit la gamme de couleurs que produit la lampe : Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K. Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer. Éblouissement (valeur UGR) En éclairage intérieur, l'éblouissement d'inconfort est évalué par le calcul du taux d'éblouissement UGR (Unified Glare Rating). La méthode calcul de l'UGR est définie par la publication CEI 117 sur une échelle de 10 (éblouissement négligeable) à 30 (éblouissement intolérable). Efficacité lumineuse du luminaire Le coefficient d'efficacité lumineuse s'exprime en lumens par watt (lm/W). Coefficient d'efficacité lumineuse = Flux lumineux utile fourni par le luminaire / puissance élec. totale consommée. IRC (Indice de rendu des couleurs) L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est la capacité d'une lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans l'environnement. L'IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l'IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l'absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain. On définit des classes d'IRC en fonction de la plage d'IRC. NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS IK - Indice de protection contre les chocs mécaniques Protection contre les chocs électriques Plage d'IRC Perception des couleurs IRC < 25 Faible 25 < IRC < 65 Moyenne 65 < IRC < 90 Bonne 90 < IRC Élevée Degré IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 Énergie de choc (Joule) 0,14 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20 6500 K 4500 K 3000 K 2700 K 2500 K Pyramide des températures de couleur (°K) Classe III Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif). Classe II Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée. Classe I Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection. Cahier technique Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

Catalogue LIT 2025 47 Volumes IP Canalisation Appareillage Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5) 0 IPX7 Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Interdit Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 1 IPX4 (4) II (1) Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 2 IPX4 (3) II (1) Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Volume caché IPX4 II (1) Interdit Voir 701.3.7.1 NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS IP - Indice de protection des luminaires NF EN 12464-1 Eclairage des lieux de travail intérieur (Aout 2021) La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d’UGR maximal à ne pas dépasser et de l’IRC minimal pour l’éclairage intérieur par zone, tâche et activité. NF C 15-100 dans les salles de bain 1er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration de SOLIDES À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche. 2er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm 2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm 3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm 4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm 5 Protégé contre la poussière 6 Totalement protégé contre la poussière Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau 2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi. 3 Protégé contre l'eau "en pluie" 4 Protégé contre les projections d'eau 5 Protégé contre les jets d'eau 6 Protégé contre les paquets de mer 7 Protégé contre les effets de l'immersion 8 Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm A A Hors volume Hors volume Volume 2 Volume 1 Volume 0 Sol fini Volume caché 0,60 m 2,25 m Source : NF C 15-100 (juin 2015) II admis si classe II ou équivalent classe II (1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume. (2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs" (3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux. (4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics (5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6 APPLICATION ZONE D’ACTIVITEE Éclairement moy. à maintenir (lux) UGR (valeur max.) IRC (valeur min.) exigé (a) modifié (b) Magasins, entrepôts réfrigérés Magasins et entrepôts 100 150 25 80 Zones de manutention, d’emballage et d’expédition 300 500 25 80 Logistique & stockage Logistique Zone de chargement/déchargement 200 300 25 80 Batiment Tertiaire intérieur Couloirs et zones de circulation 100 150 28 40 Escaliers, escaliers roulants, Ascenseurs 100 150 25 40 Bureaux Classement, reprographie, etc. 300 500 19 80 Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données 500 1000 19 80 Dessin industriel 750 1500 16 80 Postes de travail de conception assistée par ordinateur (CAO) Salles de conférence et de réunion - Table de conférence 500 1000 19 80 Réception 300 750 22 80 Archives 200 300 25 80 Commerce Zones générales de vente 300 750 22 80 Zones des caisses 500 1000 19 80 Lieux publics Espaces communs Halls d’entrée 100 200 22 80 Guichets 300 500 22 80 Restaurants et hôtels Réception Restaurants et Hôtel: Réception, caisse, guichet du portier 300 500 22 80 Cuisines 500 1000 22 80 Salles de classe - Activités générales 500 1000 19 80 Salles de dessin industriel 750 1000 19 80 (a) exigé : valeur minimale. (b) modifié : prend en compte les caractéristiques liées au contexte pour l’augmentation de l’éclairement à maintenir Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=